Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Motorni pogon za isklopnike/s. SCHNEIDER 200V DC

Šifra: 2611843

EAN: 3303430485247

SCHNEIDER ELECTRIC

48524 - LV Power circuit bre

No product image

Motorni mehanizam – MCH – 200 do 250 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
200
Tip napona za aktiviranje
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba sklopnog pogona
Pogon motora

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije