Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Obujmica za uzemljenje Obo Bettermann 301 V 60mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2750158

EAN: 4012195426790

Obo Bettermann

5350867 - 301 V

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Raspon pritezanja/stezanja (mm)
60
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Dvometalni poveznik
ni bimetalni konek.
Priključna rupa (mm)
11
Integrirani okrugli vodič
nevgrajeno vodilo
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije