Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

18 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2744723, EAN: 3830044252168
FRANZI
100701 - 100701

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 3/8" pocinčano R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744725, EAN: 3830044252175
FRANZI
100702 - 100702

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 1/2" pocinčano R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744727, EAN: 3830044252182
FRANZI
100710 - 100710

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 3/4" pocinčano R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744728, EAN: 3830044252199
FRANZI
100711 - 100711

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 1" pocinčano R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744730, EAN: 3830044252205
FRANZI
100717 - 100717

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 5/4" pocinčano R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2744732, EAN: 3830044252229
FRANZI
100725 - 100725

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 2" pocinčano R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744734, EAN: 3830044252243
FRANZI
100775 - 100775

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 1/2" Cu R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744735, EAN: 3830044252250
FRANZI
100785 - 100785

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 3/4" Cu R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744736, EAN: 3830044252267
FRANZI
100795 - 100795

Obujmica za uzemljenje FRANZI Obujmica za uzemljenje 1" Cu R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600463, EAN: 4012195386056
Obo Bettermann
5043107 - 939

Obujmica za uzemljenje Obo Bettermann za fi do 16mm2 55mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750157, EAN: 4012195425830
Obo Bettermann
5350123 - 301 DIN-120

Obujmica za uzemljenje Obo Bettermann 301 DIN-120 120mm čelik Neprekinuto cinčanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2750158, EAN: 4012195426790
Obo Bettermann
5350867 - 301 V

Obujmica za uzemljenje Obo Bettermann 301 V 60mm čelik Neprekinuto cinčanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije