Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Obujmica za uzemljenje Obo Bettermann 301 V-CU 60mm BAK Neobrađeno

Šifra: 2750159

EAN: 4012195426851

Obo Bettermann

5350883 - 301 V-CU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Raspon pritezanja/stezanja (mm)
60
Materijal
Bakar
Površina
Neobrađeno

Ostali podaci ili svojstva

Dvometalni poveznik
Ne
Priključna rupa (mm)
11
Integrirani okrugli vodič
nevgrajeno vodilo
Zaštićeno od eksplozije
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije