Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

12 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1004278, EAN: 3838895905721
ETI
002231003 - KN D01

Kape osigurača D0 D0 D01 Porculan

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1094748, EAN: 3838895137672
ETI
002620003 - CH10 500V

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 4A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1089718, EAN: 3838895137719
ETI
002620009 - CH10 500V

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 16A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1089719, EAN: 3838895137726
ETI
002620011 - CH10 400V

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 20A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1089720, EAN: 3838895137733
ETI
002620013 - CH10 400V

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 25A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1094767, EAN: 3838895137740
ETI
002620015 - CH10 400V

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 32A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1165712, EAN: 3838895138792
ETI
002610005 - CH8 400V

Rastalni osigurač C C 8x32 mm 6A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1094692, EAN: 3838895138945
ETI
002630015 - CH14 690V

Rastalni osigurač C C 14x51 mm 32A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1100539, EAN: 3838895138969
ETI
002630019 - CH14 690V

Rastalni osigurač C C 14x51 mm 50A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1094766, EAN: 3838895137696
ETI
002620007 - CH10 500V

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 10A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1167423, EAN: 3838895171454
ETI
002620006 - CH10 500V

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 8A gG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004312, EAN: 3838400030252
ETI
002231000

Osigurači, razno D0 posebno držalo za D02

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije