Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C C 8x32 mm 6A gG

Šifra: 1165712

EAN: 3838895138792

ETI

002610005 - CH8 400V

No product image

Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 8 x 31 mm, nazivne struje 10 A, karakteristike gG i nazivnog napona 400 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
C
Veličina
8x32 mm
Nazivna struja (A)
6
Razred uporabe
GG

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije