Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Osovina za sklopku / isklopnik TESYS PRODUŽETAK 400mm

Šifra: 2604049

EAN: 3389110787245

SCHNEIDER ELECTRIC

VZN30 - za V02-V2/VN12/VN20

No product image

TeSys Mini-Vario i Vario - proširenje osovine - za V02 do V2 / VN12 / VN20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Dužina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Visina presjeka (mm)
6
Širina presjeka (mm)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije