Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Plafonjera sa senzorom THORNeco TOM VARIO MWS LED se ne može zamijeniti 1 20W 3000K / 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 2000lm LED driver FO BIJ Okruglo fi 300mm IK10

Šifra: 2771533

EAN: 9010299028860

THORN

96631715

No product image

Plafonijera sa senzorom LED TOM VARIO proizvođača THORN, snage 20 W, neutralno bijele boje svjetlosti 3000 K ili 4000 K, svjetlosne jakosti 2000 lumena, bijele boje, dimenzije fi 300 mm, sa zaštitom IP66.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
3000K / 4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2000
Upravljački uređaj
LED driver FO
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Dužina (mm)
fi 300
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
Snaga svjetiljke pri više wati
Nije primjenjivo
S radnim uređajem
Da
Vrsta prigušenja
Nije moguće zatamnjivanje
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Integrirana komponenta svjetla u slučaju nužde
zasil.enota nevgraj.
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za konfiguraciju svjetlosne linije
ni za konf.svet.lin.
Materijal poklopca
Plastika, opal
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Mat
Reflektor
Mat
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Visina/dubina (mm)
90
Vanjski promjer (mm)
300
Klasa zaštite
II
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Da
Žarna nit ispitana prema IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Maks. snaga sustava (K)
18
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razred energetske učinkovitosti fiksno ugrađenog rasvjetnog tijela
A++, A+, A (LED)
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivni vijek trajanja L80/B50 na 25 °C (h)
33000
Nazivni vijek trajanja L90/B50 na 25 °C (h)
16000
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
101
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
Završetak
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
30
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Unificirani omjer blještanja (UGR)
24
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
125
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
80
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
70
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
E
Kompatibilan s Casambi
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije