Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plovni prekidač LOVATO za razinu vode PVC 5m IP68 10A 230V

Šifra: 2695862

EAN: 8013975222201

LOVATO

LVFSP1W05

No product image

Plutajući prekidač za razinu vode, dužina kabela 5 m, zaštita IP 68, materijal kabela PVC, nazivna struja 10 A, nazivni upravljački napon 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivna struja In (A)
10
Nazivni radni napon Ue pri AC (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP68

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije