Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac instalacijskog kanala Obo Bettermann GS-OT50RW 50mm 2000mm Čista bijela

Šifra: 2761696

EAN: 4012195680925

Obo Bettermann

6279880 - GS-OT50RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
50
Dužina (mm)
2000
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Obično
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Materijal
Čelik
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Da
Temperatura primjene (ST.C)
od -25 do 60
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije