Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poluvodički relej ETIREL 230V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate

Šifra: 2762645

EAN: 3838400013972

ETI

002473051 - SSR1-230ACDC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETIREL
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A)
1,2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije