Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

15 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2603416, EAN: 3606480579349
SCHNEIDER ELECTRIC
SSM1D26BD

Poluvodički relej ZELIO 4-32V DC 6A 1F 1-60V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2703521, EAN: 3606485442013
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP1D425BDT

Poluvodički relej ZELIO 3,5-32V DC 25A 1F 1-150V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2802973, EAN: 3838629756087
ELCO
600619 - SSR19-25660CS

Poluvodički relej ELCO 90-280V AC 25A 1F 48-660VAC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2762644, EAN: 3838400013965
ETI
002473050 - SSR1-024ACDC

Poluvodički relej ETIREL 24V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2762645, EAN: 3838400013972
ETI
002473051 - SSR1-230ACDC

Poluvodički relej ETIREL 230V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743341, EAN: 4045454743871
WAGO
788-701

Poluvodički relej WAGO + podnožje + LED 24V DC 5A 1F 0-24VDC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1205644, EAN: 8012823232089
FINDER
34.81.7.024.9024 - 348170249024

Poluvodički relej FINDER 24V DC 6A 1F 24VDC slim

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731424, EAN: 8012823350691
FINDER
77.01.0.024.8050 - 770100248050

Poluvodički relej FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1F 60V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731425, EAN: 8012823350714
FINDER
77.01.8.230.8050 - 770182308050

Poluvodički relej FINDER 90V AC 5A 1F 60V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731449, EAN: 8012823351438
FINDER
77.01.0.024.8051 - 770100248051

Poluvodički relej FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1,6A 1F 60V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731450, EAN: 8012823351452
FINDER
77.01.8.230.8051 - 770182308051

Poluvodički relej FINDER 230V AC 5A 1,6A 1F 48-265V max. 300A/10ms

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2731740, EAN: 8012823375007
FINDER
77.31.8.230.8050 - 773182308050

Poluvodički relej FINDER 40V AC 30A 1F 60V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije