Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poluvodički relej FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1F 60V

Šifra: 2731424

EAN: 8012823350691

FINDER

77.01.0.024.8050 - 770100248050

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
16
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
12
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A)
5
Broj faza (F)
1
Radni napon (V)
60

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
16
Prikladno za modularnu verziju
Da
Prebacivanje na prolazu kroz nulu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije