Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poluvodički relej ZELIO 4-32V DC 6A 1F 1-60V

Šifra: 2603416

EAN: 3606480579349

SCHNEIDER ELECTRIC

SSM1D26BD

No product image

Poluprovodni relej – postavljanje DIN letve – ulaz 4 do 32 V DC, izlaz 1 do 60 V DC, 6 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
4-32
Tip napona za aktiviranje
DC
Nazivna radna struja Ie pri AC-1 (A)
6
Broj faza (F)
1
Radni napon (V)
1-60

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za modularnu verziju
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije