Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pregrada za kanal Obo Bettermann 6114290 GKH-TW70 70mm 2000mm Plastika bezhalogen

Šifra: 2772017

EAN: 4012196451173

Obo Bettermann

6114290 - GKH-TW70

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
GKH-TW70
Prikladno za dubinu kanalice (mm)
70
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta pričvršćivanja
Priključivo
Kvaliteta materijala
Ostalo
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 90
Otporno na udarce
IK08
RAL broj
9010
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije