Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač ACTI9 "1-0-2" 20A 2P Dvosmjerna sklopka

Šifra: 1224736

EAN: 3606480088513

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18074 - iSSW

No product image

Linearni prekidač – iSSW – 2 C/O – 20 A – 250 V AC – tri pozicije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Izmjerena struja (A)
20
Broj polova (P)
2
Funkcija uklapanja
Menjalno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Broj izmjenjivača
2
Nazivni napon (V)
250
Min. raspon mjerenja (V)
250
Vrsta napona
AC
Prisilno razdvajanje (prema DIN VDE 0113)
Da
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Boja kalote
bijela
Rasvjetni proizvodi
Se ne uporablja
Grlo svjetiljke
Se ne uporablja
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
75
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije