Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač ACTI9 iSW "0-1" 40A 1P Isključna sklopka

Šifra: 2689850

EAN: 3606480531040

SCHNEIDER ELECTRIC

A9S65140

No product image

Rastavljač iSW – 1P – 40 A – 240 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iSW
Izmjerena struja (A)
40
Broj polova (P)
1
Funkcija uklapanja
Izklopno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Broj uobičajeno otvorenih kontakata
1
Nazivni napon (V)
240
Min. raspon mjerenja (V)
240
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
5
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
1,26
Vrsta napona
AC
Prisilno razdvajanje (prema DIN VDE 0113)
Da
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Boja kalote
siva
Rasvjetni proizvodi
Se ne uporablja
Grlo svjetiljke
Se ne uporablja
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
75,5
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije