Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač EATON 25A 3P

Šifra: 2838953

EAN: 4015082762643

EATON

276264 - IS-25/3

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Izmjerena struja (A)
25
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
415
Min. raspon mjerenja (V)
240
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
12,5
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
2
Vrsta napona
AC
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Boja kalote
Ostalo
Rasvjetni proizvodi
Drugo
Grlo svjetiljke
Drugo
Maks. snaga svjetiljke (W)
0
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Broj kontakata kao zatvarač
3
Broj kontakata kao otvarač
3
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Utisak/oznaka
Simbol "puščice"

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije