Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač EVE SYS "0-1" 25A 1P Kontrolna sklopka

Šifra: 2728765

EAN: 3838895792826

ETI

760112108 - SG 125

No product image

Ugradbeni prekidač EVE SYS nazivne struje 25 A, jednopolni, upravljački 0-1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SYS
Izmjerena struja (A)
25
Broj polova (P)
1
Funkcija uklapanja
Upravljalno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
68
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije