Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač EVE SYS "0-1" 25A 3P Kontrolna sklopka

Šifra: 2728779

EAN: 3838895792864

ETI

760132102 - SG 325

No product image

Ugradbeni prekidač EVE SYS nazivne struje 25 A, tropolni, upravljački 0-1

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE SYS
Izmjerena struja (A)
25
Broj polova (P)
3
Funkcija uklapanja
Upravljalno stikalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije