Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač HAGER 40A 2P preklopno stikalo "1-0-2"

Šifra: 2852003

EAN: 3250615510921

HAGER

SFT240 - 0118583370

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Izmjerena struja (A)
40
Broj polova (P)
2
Funkcija uklapanja
preklopno stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
230
Min. raspon mjerenja (V)
230
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
0,846
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
0,6
Vrsta napona
AC
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Maks. snaga svjetiljke (W)
0
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije