Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prekidač HAGER 40A 3P 1-0-2 preklopno stikalo

Šifra: 2853273

EAN: 3250615510938

HAGER

SFT340 - 0118583371

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Izmjerena struja (A)
40
Broj polova (P)
3
Funkcija uklapanja
1-0-2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
400
Min. raspon mjerenja (V)
400
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
0,846
Otpornost na kratko spajanje (Icw) (kA)
0,6
Vrsta napona
AC
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Maks. snaga svjetiljke (W)
0
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije