Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za gromobransku zaštitu Obo Bettermann 1191864 Kocka 8-10mm PA/PE 140mm 140mm 100mm

Šifra: 2763139

EAN: 4012196648290

Obo Bettermann

5218700 - 165 MBG-8-10

No product image

Kocka ravnog krova Obo Bettermann 1191864, za gromobran fi: 8-10mm PA/PE š140mm d:140mm v:100mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Kocka
Materijal
PA/PE
Promjer (mm)
140
Širina (mm)
140
Visina (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije