Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvršćivač kabela nVent CADDY SCSH50 s uloškom fi: 6 mm, za do 50 x fi 10mm Plastika Halogen free

Šifra: 2788383

EAN: 0782856975939

ERICO EUROPE

800044 - SCSH50

No product image

Kabelski nosač SCSH50 s brzim uloškom za rupe fi: 6mm, prikladan za pričvršćivanje PN cijevi ili kablova Halogen Free

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Prikladno za broj vodova NYM 3x1,5
za do 50 x fi 10mm
Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije