Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

4 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2788380, EAN: 0782856975892
ERICO EUROPE
800040 - SCKB10

Pričvršćivač kabela nVent CADDY SCKB10 s uloškom fi: 6 mm za 10 x fi: 10 mm Plastika Halogen free

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2788382, EAN: 0782856975908
ERICO EUROPE
800041 - SCKB20

Pričvršćivač kabela nVent CADDY SCKB s uloškom fi: 6 mm 20 x do fi 10 mm Plastika Halogen free

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2788383, EAN: 0782856975939
ERICO EUROPE
800044 - SCSH50

Pričvršćivač kabela nVent CADDY SCSH50 s uloškom fi: 6 mm, za do 50 x fi 10mm Plastika Halogen free

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794953, EAN: 4012196773572
Obo Bettermann
2205380 - 2031 10

Pričvršćivač kabela Obo Bettermann GRIP 10 10 x NYM 3x1,5 PP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije