Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključna stezaljka Obo Bettermann 262 A-DIN CU Stezaljka žlijeba 8mm 15mm BAK Neobrađeno

Šifra: 2761584

EAN: 4012195420071

Obo Bettermann

5316251 - 262 A-DIN CU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta poveznika
Stezaljka žlijeba
Prikladno za promjer okruglog vodiča (mm)
8
Područje stezaljke (mm)
15
Materijal
Bakar
Površina
Neobrađeno

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta vijka za pričvršćivanje
Šesterokutni vijak

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije