2641 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2743812, EAN: 8011564005105
GEWISS
GW62496

Utičnica zidna CEE IEC 309 16A 110V 3P IP67 4h ŽUT 90° vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1216651, EAN: 8584128068453
SEZ
10006845.00 - IZV1643

Utičnica zidna CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2634441, EAN: 3303430817215
SCHNEIDER ELECTRIC
81721

Utikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Pod kutom 90st. CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431
GEWISS
GW60041

Utikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1220579, EAN: 8011564797260
GEWISS
GW60041H

Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h Ravno CRV vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1220347, EAN: 8011564797314
GEWISS
GW60145H

Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h Ravno CRV vij. Za kontejnere

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739429, EAN: 8011564829480
GEWISS
GW61048H

Utikač za kabel CEE IEC 309 63A 230V 3P IP67 6h Ravno PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2801857, EAN: 8011564830240
GEWISS
GW60063H

Utikač za kabel CEE IEC 309 125A 5000 V (50+60 Hz) crna 5P IP67 7h Ravno CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2735007, EAN: 8011564798137
GEWISS
GW62008FH

Utičnica za kabel CEE IEC 309 16A 400VV 4P IP44 6h CRV Ravni BV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806128, EAN: 8011564798663
GEWISS
GW62037H

Utičnica za kabel CEE GEWISS 32A 200-250 V (50+60 Hz) plavaV 3P IP67 6h PLA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2713312, EAN: 8011564798748
GEWISS
GW62041H

Utičnica za kabel CEE IEC 309 32A 400VV 4P IP67 6h CRV vij.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215579, EAN: 8584128058003
SEZ
10005800.00 - RA1653

Adapter CEE SEZ Mjenjač faze 16A 400V 5P IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije