2655 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2799444, EAN: 3830019350929
MAPLAST
1901

Cijev za beton Maplast RBT DIN 16mm BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002249, EAN: 3830023420229
Besco
Sk6-1 - Zaščita žic skozi pl

Besco PRODOR PVC SK 6 MM (9,7) 6mm 6 (9,7)mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1081045, EAN: 3830023420410
Besco
S 16-20 - DIN - za cev DIN 16

Pribor za betonsku cijev Besco spojnica gumena S16mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1024474, EAN: 3830023515017
PLASTRON
5001152 - PT 100/80/55

Kućište Plastron 100mm 80mm 55mm ABS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605786, EAN: 4028177145467
RITTAL
9116210 - GA 9116.210

Kućište RITTAL GA 200mm 230mm 110mm ALU IP66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807484, EAN: 3830019352534
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 12

Uvodnica za plastičnu cijev MAPIFLEX 12, 16mm CRN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2807486, EAN: 3830019352541
MAPLAST
UVODNICA MAPIFLEX 14

Uvodnica za plastičnu cijev MAPIFLEX 14, 18,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1081047, EAN: 3830023420113
Besco
U 16 -20 - DIN - za cev DIN 16

Uvodnica za plastičnu cijev Besco Kolčak U16 za uvođenje RBC cijevi u betonsku kutij

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1004575, EAN: 3830008530196
ETIK
22106

Kabelska uvodnica ETIK GUMI U-16

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727764, EAN: 4011923561741
HAUPA
250646

Kabelska uvodnica HAUPA PG 42 38mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727765, EAN: 4011923561758
HAUPA
250648

Kabelska uvodnica HAUPA PG 48 44mm metal MJE IP68 bezhalogen Prstenasta brtva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2604105, EAN: 4012196028238
Obo Bettermann
7205660 - V-TEC VM20+ OR

Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM20+ OR E90 Metrički 20X1,5mm 6-13mm Poliamid ojačan staklenim vlaknima IP68 brezhalogen. NAR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije