Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni uložak NV SCHNEIDER NV00 100A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 500V

Šifra: 2615159

EAN: 3389110289558

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2FGN100 - Contactors & motor p

No product image

Modul za nožasti osigurač DIN 00 – gG 100 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ugradbena veličina
NH00
Izmjerena struja (A)
100
Razred uporabe
gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
Nazivni napon (V)
500

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba indikatora statusa osigurača
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije