Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni uložak NV SCHNEIDER NV1 160A aM (zaštita sklopnih uređaja) 500V

Šifra: 2616887

EAN: 3389110503265

SCHNEIDER ELECTRIC

DF2HA1161 - Contactors & motor p

No product image

Modul za nožasti osigurač DIN 1 – aM 160 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Ugradbena veličina
NH1
Izmjerena struja (A)
160
Razred uporabe
aM (zaštita sklopnih uređaja)
Nazivni napon (V)
500

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba indikatora statusa osigurača
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije