Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni uložak NV ULTRA NV00 32A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 690V

Šifra: 1152251

EAN: 3838895359814

ETI

004371108 - S00CUQ01/80

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA
Ugradbena veličina
NH00
Izmjerena struja (A)
32
Razred uporabe
aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)
Nazivni napon (V)
690

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba indikatora statusa osigurača
Indikator stanja gornjeg osigurača
Vrsta napona
AC
Ocijenjeni kapacitet uključivanja (kA)
200
Izolirane metalne hvataljke (IMGL)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije