Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače NV NT-IN ploča NV000 100A 3P

Šifra: 1150486

EAN: 4049857009589

EFEN

34050-0000 - EFEN

No product image

Rastavljač za NV00 rastalne uloške NT-IN, maksimalna dopuštena struja 100 A, tropolni, ugradnja na montažnu ploču

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NT-IN
Prikladno za sigurnosne umetke
NV000
Nazivna trajna struja Iu (A)
100
Broj polova (P)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije