Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače NV NV00 160A 3P 60mm

Šifra: 2776375

EAN: 4015081779604

Drugi proizv.

183033 - XNH00-S160

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Prikladno za sigurnosne umetke
NH00
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Ne
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
120
S nadzorom sigurnosti
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Prikladno za montažu sabirnice
Da
Izvedba elementa upravljanja
Ručka s pokrovom
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
Ostalo
Nazivna operativna snaga pri AC-23, 400 V (kW)
0
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
7
Element kontrole položaja
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Uvođenje kabela
Drugo
Opremljen konektorima
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije