Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače NV RITTAL ploča NV000 100A 3P

Šifra: 1072545

EAN: 4028177042391

RITTAL

3431000 - SV 3431.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Prikladno za sigurnosne umetke
NV000
Nazivna trajna struja Iu (A)
100
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao učinski rastavljač
zasn.kon.ločil.stik.
Izvedba kao glavni prekidač
Ne
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Ne
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
0
S nadzorom sigurnosti
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Okvirna stezaljka
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Ne
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Da
Prikladno za montažu sabirnice
Da
Izvedba elementa upravljanja
Ručka s pokrovom
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP20
Element kontrole položaja
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije