Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavljač za osigurače NV SENTRON NV00 160A 3P

Šifra: 2723868

EAN: 4011209700246

SIEMENS

3NP1133-1CA20 - 3NP11331CA20

No product image

Prekidači pružaju pouzdanu zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja za industrijska postrojenja ili infrastrukturu i prikladni su za upotrebu u raznim industrijama. Zaštita od dometa i dodira ugrađena kao standard u novoj seriji SENTRON 3N

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Prikladno za sigurnosne umetke
NH00
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
3

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Ne
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
690
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
80
S nadzorom sigurnosti
Ne
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Okvirna stezaljka
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Prikladno za montažu sabirnice
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Ručka s pokrovom
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP40
Element kontrole položaja
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Uvođenje kabela
Drugo
Opremljen konektorima
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije