Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastavna sklopka za osigurače SENTRON Izberi pravi RPN5N za ta EC. NV000, NV00 160A 1P

Šifra: 2872921

EAN: 4001869567082

SIEMENS

3NP1131-1CA24 - 3NP11311CA24

No product image

SENTRON, 3NP1 varovalčni ločilnik, 1-polni, NV00, 160 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Prikladno za sigurnosne umetke
NH000, NH00
Nazivna trajna struja Iu (A)
160
Broj polova (P)
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao glavni prekidač
Ne
Izvedba kao sigurnosni prekidač
Da
Maks. nazivni radni napon Ue pri AC (V)
240
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
80
S nadzorom sigurnosti
Da
Vrsta priključka glavnog strujnog kruga
Okvirna stezaljka
Prikladno za pričvršćivanje na pod
Da
Prikladno za pričvršćivanje sprijeda
Ne
Prikladno za montažu sabirnice
Ne
Izvedba elementa upravljanja
Ručka s pokrovom
Izvedba opreme za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP40
Element kontrole položaja
Prednja strana
Optimalni pogon motora
Ne
Integrirani motorni pogon
Ne
Uvođenje kabela
Drugo
Opremljen konektorima
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije