Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 3vrst 24M / 72M 560mm 610mm 160mm metal IP40

Šifra: 2733624

EAN: 5904723019644

ETI

001101410 - 4XP160 2-3

No product image

Razdjelnik ETI GSX visine 560 mm širine 610 mm i dubine 160 mm je metalni ormar u koji je moguće ugraditi do 72 modula (3 reda po 24M), podžbukne (P/O) izvedbe sa zaštitom IP41.
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
GSX
Izvedba
omara
Način montaže
Podometno
Broj redaka
3
Širina u modularnim razmacima (M)
24M / 72
Visina (mm)
560
Širina (mm)
610
Dubina (mm)
160
Matarijal kućišta
kovinski
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije