Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX ormar Podžbukno 4vrst 36M / 144M 710mm 860mm 160mm metal IP40

Šifra: 2738998

EAN: 5904723019705

ETI

001101416 - 4XP160 3-4

No product image

Razdjelnik ETI GSX visine 710 mm širine 860 mm i dubine 160 mm je metalni ormar u koji je moguće ugraditi do 144 modula (4 reda po 36M), podžbukne (P/O) izvedbe sa zaštitom IP41.
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
GSX
Izvedba
omara
Način montaže
Podometno
Broj redaka
4
Širina u modularnim razmacima (M)
36M / 144
Visina (mm)
710
Širina (mm)
860
Dubina (mm)
160
Matarijal kućišta
kovinski
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije