Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX pokrovna ploča PUNA 150mm 250mm metal

Šifra: 2733664

EAN: 5904723019866

ETI

001101429 - CP 1-1 F

No product image

Pokrivna ploča proizvođača ETI prikladna za razdjelnike GSX širine 12M (250 mm) i visine jednog reda (150 mm), metalna, puna, u boji RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Izvedba
prekrivna plošča
Visina (mm)
150
Širina (mm)
250
Matarijal kućišta
kovinski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije