Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdvojni elem. instal. kanala Obo Bettermann GK-TW53 38mm 2000mm sv.siva

Šifra: 2724738

EAN: 4012196419685

Obo Bettermann

6113290 - GK-TW53

No product image

Pregrada GK-TW53 za kanale Rapid 45-2.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina (mm)
38
Dužina (mm)
2000
Boja
svjetlo siva

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Neobrađeno
RAL broj
siva RAL 7035
Vrsta pričvršćivanja
Priključivo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije