Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature SIRIUS 3RS2500-1AW30 od 24 do 240V od 24 do 240V AC/DC 1 1

Šifra: 2876069

EAN: 4047621058788

SIEMENS

3RS2500-1AW30 - 3RS25001AW30

No product image

Temperaturni rele, Pt100, termočlen. J, K, 24-240 V AC/DC, 1 CO, vijačni priključek...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
od 24 do 240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj mjernih krugova
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
1

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
Moguća pohrana pogreške
Ne
Moguće vanjsko poništavanje
Ne
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije