Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Relej nadzora temperature SIRIUS 3RS2800-1BA40 od 24 do 24V DC 1 2

Šifra: 2876074

EAN: 4047621058832

SIEMENS

3RS2800-1BA40 - 3RS28001BA40

No product image

Temperaturni rele, univerzalni, prikazovalnik, IO-Link, 2 CO, vijačna sponka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
od 24 do 24
Tip napona za aktiviranje
DC
Broj mjernih krugova
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
2

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Moguća pohrana pogreške
Da
Moguće vanjsko poništavanje
Da
Širina (mm)
22,5
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije