Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1107056, EAN: 3389110212570
SCHNEIDER ELECTRIC
GV1G09
Sabirnica za povezivanje TESYS Priključni element za sabirnice ZG prikl. 1,5-25mm češljast 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1100730, EAN: 3389110512946
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G05
Sabirnica za povezivanje SCHNEIDER 1,5-25mm2 češljast 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1148054, EAN: 3389110555851
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G554
Sabirnica za povezivanje SCHNEIDER za 5x MZS GV2x češljast 5x54mm 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1151330, EAN: 3389110555875
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G454
Sabirnica za povezivanje LINERGY za 4xMZS GV2x viljičasta 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1107057, EAN: 3389110555882
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G445
Sabirnica za povezivanje TESYS za 4x MZS GV2x češljast 4x45mm 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1138079, EAN: 3389110555912
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G354 - *mk
Sabirnica za povezivanje SCHNEIDER 3x54mm 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1149870, EAN: 3389110555936
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G254
Sabirnica za povezivanje TESYS za 2x MZS GV2x češljast 2x54mm 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1151528, EAN: 3389110555950
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G245
Sabirnica za povezivanje TESYS za 2x MZS GV2x češljast 2x45mm 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1151529, EAN: 3389110556438
SCHNEIDER ELECTRIC
GV2G345
Sabirnica za povezivanje TESYS za 3x MZS GV2x češljast 3x45mm 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1221300, EAN: 3838629465835
ETI
002921133 - IZM16/3F/20
Sabirnica za povezivanje DIDO za 20x MPE25 viljičasta 100A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2605365, EAN: 4011209504622
SIEMENS
3RV1915-1BB - 3RV19151BB
Sabirnica za povezivanje SIRIUS za 3xS00 (45mm) viljičasta 63A
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2779904, EAN: 4011209504639
SIEMENS
3RV1915-1CB - 3RV19151CB
Sabirnica za povezivanje SIRIUS 3F 45mm viljičasta
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije