Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER 32A 230 V (50+60 Hz) plavaV 3P IP67 9h PLA

Šifra: 2634730

EAN: 3303432010652

SCHNEIDER ELECTRIC

PKY32M724 - Final distribution d

No product image

CEE Utičnica PratiKa – ravna – 32 A – 3P + N + E – 200 do 250 V AC – IP67

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2 (V)
230V (50 Hz 60) modra
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Namještanje sata (h)
9
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Stezaljka bez vijaka
Smjer utičnog elementa
Ravno
Uvođenje kabela
Zglob
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije