Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo, pulsirajuće SCHNEIDER 24V AC/DC NAR IP65

Šifra: 2620188

EAN: 3389110844382

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL1B5 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. – trepereći – narančasti – IP65 – 24 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napona
AC / DC
Boja kapice
Narančasta
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Potrošnja struje (A)
0,047
Snaga (W)
1,13
Nazivni napon pri DC (V)
24
Nazivni napon pri AC 60 Hz (V)
24
Način montaže
Površinska montaža
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije