Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo SCHNEIDER 24V AC/DC ZEL IP65

Šifra: 2620183

EAN: 3389110844306

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL0B3 - Control & Signalling

No product image

O 70 mm sign. semaf. – stalni – zeleni – IP65 – 24 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon (V)
24
Vrsta struje
AC / DC
Boja kapice
Zelena
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Snaga (W)
1,13
Način montaže
Površinska montaža
Držač svjetiljke
Ostalo
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije