Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Signalno svjetlo SCHNEIDER 250V AC/DC PLA IP65

Šifra: 2620169

EAN: 3389110844153

SCHNEIDER ELECTRIC

XVBL36 - Control & Signalling

No product image

Indikatorska signalna svjetiljka 250 V 10 W + mogućnosti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivni napon (V)
250
Vrsta struje
AC / DC
Boja kapice
Modra
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Snaga (W)
7
Način montaže
Površinska montaža
Držač svjetiljke
BA15d
Rasvjetni proizvodi
Žarulja sa žarnom niti

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije