Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sonda za uzemljenje DEHN PSE 50X50X3 1000 STTZN O/P 1000mm 50x50x3mm

Šifra: 2809493

EAN: 4013364056640

Dehn

635100

No product image

KRIŽNA SONDA 1,0 M S O/P PRIKLJUČKOM

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DEHN
Dužina (mm)
1000
Promjer (mm)
50x50x3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije