Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sonda za uzemljenje Obo Bettermann 219 20 BP FT 1500mm čelik Vruće pocinčano Okruglo D=20 mm S ručicom/rupom

Šifra: 2761513

EAN: 4012195371892

Obo Bettermann

5000947 - 219 20 BP FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
1500
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano
Vrsta profila
Okruglo D=20 mm
Vrsta povezivanja
S ručicom/rupom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije