Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojni elem. instalac. kanala Obo Bettermann LKM SV40 Unutarnje 29,6mm Inoks

Šifra: 2752643

EAN: 4012196315253

Obo Bettermann

6247458 - LKM SV40

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Unutarnje
Visina (mm)
29,6
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Bez halogena
Da
S izjednačavanjem potencijala
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije